M3-6577SFC NG M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 75599128

特長画像1

M3-6577SFC NG M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 75599128
M3-6577SFC NG M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 75599128

M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
奥行(mm)731
間口(mm)1561
棚段数(段)7
内容量1セット注文コード75599128品番M3-6577SFC NG
参考基準価格(税別)¥95,480販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

トラスコ品番
379-1758
奥行(mm)
731
間口(mm)
1561
棚段数(段)
7
有効間口(mm)
1440
材質
本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1811
タイプ
単体型
組立時間
2人30分
均等積載量(kg/段)
300
最大積載量(kg/台)
2500
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥5,250/税込¥5,775
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする