曜日別特売
BCR2.3-200 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600779

 

BCR2.3-200 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600779
BCR2.3-200 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600779
BCR2.3-200 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600779
BCR2.3-200 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600779
BCR2.3-200 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600779

ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.2
使用荷重(kg)4
内容量1本注文コード75600779品番BCR2.3-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。

セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個長さ(m)0.2寸法L(mm)200使用荷重(kg)4寸法D(Φmm)2.3参考使用荷重(kg)4表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(取付金具)SUS305相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする