TRUSCO
メタルラップスプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75601316
品番
MW-420
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途
工具や機械部品など金属の保護と防錆。
(プラスチックや塗装面には適しません)
加工中または輸送中の金属面の保護。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.19L
危険物の性状
非水溶性
注意
※危険物の品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※危険物の数量(L):0.19