曜日別特売
DEF-M19SL スマホホルダー クリップマウント スタンダード DEFINITIVE SUPPLIES 75602495

DEF-M19SL スマホホルダー クリップマウント スタンダード DEFINITIVE SUPPLIES 75602495
DEF-M19SL スマホホルダー クリップマウント スタンダード DEFINITIVE SUPPLIES 75602495
DEF-M19SL スマホホルダー クリップマウント スタンダード DEFINITIVE SUPPLIES 75602495
DEF-M19SL スマホホルダー クリップマウント スタンダード DEFINITIVE SUPPLIES 75602495
DEF-M19SL スマホホルダー クリップマウント スタンダード DEFINITIVE SUPPLIES 75602495
DEF-M19SL スマホホルダー クリップマウント スタンダード DEFINITIVE SUPPLIES 75602495

スマホホルダー クリップマウント スタンダード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード75602495品番DEF-M19SL
参考基準価格(税別)¥7,263販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント スタンダードは360°回転してスマートフォンの向きを自由に調整出来ます。
縦向き、横向きはもちろんのこと取り付ける位置により20段階で位置を決められます。
ハンドル周りに取り付けしてもバイクの外観を損なわないシンプルでいてスマートフォンホルダーの決定版。

シルバーセット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする