曜日別特売
DEF-M20BK スマホホルダー クリップマウント アクションカメラマウント付き DEFINITIVE SUPPLIES 75602504

DEF-M20BK スマホホルダー クリップマウント アクションカメラマウント付き DEFINITIVE SUPPLIES 75602504
DEF-M20BK スマホホルダー クリップマウント アクションカメラマウント付き DEFINITIVE SUPPLIES 75602504
DEF-M20BK スマホホルダー クリップマウント アクションカメラマウント付き DEFINITIVE SUPPLIES 75602504
DEF-M20BK スマホホルダー クリップマウント アクションカメラマウント付き DEFINITIVE SUPPLIES 75602504
DEF-M20BK スマホホルダー クリップマウント アクションカメラマウント付き DEFINITIVE SUPPLIES 75602504
DEF-M20BK スマホホルダー クリップマウント アクションカメラマウント付き DEFINITIVE SUPPLIES 75602504
DEF-M20BK スマホホルダー クリップマウント アクションカメラマウント付き DEFINITIVE SUPPLIES 75602504

スマホホルダー クリップマウント アクションカメラマウント付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード75602504品番DEF-M20BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント アクションカムスタンダードモデルにアクションカム用マウントがセットされております。
スマートフォン用アームもアクションカム用アームも360°回転します。
アクションカムを取り付けることで走行動画を撮影したりドライブレコーダー代わりにもなります。

ブラックセット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書、アクションカムマウント取り付けパーツ
注意
※アクションカムマウントを取り付ける際はカメラネジの為、1/4インチのトルクスレンチをお使いください。付属の六角レンチは使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする