曜日別特売
DEF-M21SL スマホホルダー クリップマウント プレミアム DEFINITIVE SUPPLIES 75602538

DEF-M21SL スマホホルダー クリップマウント プレミアム DEFINITIVE SUPPLIES 75602538
DEF-M21SL スマホホルダー クリップマウント プレミアム DEFINITIVE SUPPLIES 75602538
DEF-M21SL スマホホルダー クリップマウント プレミアム DEFINITIVE SUPPLIES 75602538
DEF-M21SL スマホホルダー クリップマウント プレミアム DEFINITIVE SUPPLIES 75602538
DEF-M21SL スマホホルダー クリップマウント プレミアム DEFINITIVE SUPPLIES 75602538
DEF-M21SL スマホホルダー クリップマウント プレミアム DEFINITIVE SUPPLIES 75602538

スマホホルダー クリップマウント プレミアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード75602538品番DEF-M21SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント プレミアムはスマートフォン用のアームが回転するのに加えて、縦の動きも加わります。
これによってスマートフォンの設置方法、設置位置の自由度が増します。
限られたハンドル周りのスペースを有効に活用する為にはこのアームの調節がとても有効に働きます。
また、ハンドルに固定した後でも簡単に角度調整が可能です。

シルバーセット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする