曜日別特売

平ワッシャー(ISO小形・ステンレス・袋入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200個)厚さ(mm)0.3注文コード75602558品番S888-0002
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ISO規格の座金です。

トラスコ品番692-4099材質ステンレス厚さ(mm)0.3呼び径M2外径(mm)4.3内径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする