TRUSCO
平ワッシャー(ISO小形・ステンレス・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(150個)
厚さ(mm)
0.8
注文コード
75602567
品番
S888-0004
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ISO規格の座金です。
トラスコ品番
692-4106
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.8
呼び径
M4
外径(mm)
8
内径(mm)
4