曜日別特売

平ワッシャー(ISO小形・ステンレス・袋入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30個)厚さ(mm)2注文コード75602601品番S888-0010
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ISO規格の座金です。

トラスコ品番692-4104材質ステンレス厚さ(mm)2呼び径M10外径(mm)18内径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする