TRUSCO
平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(200個)
厚さ(mm)
1
注文コード
75602671
品番
S666-0005
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ISO規格の座金です。
トラスコ品番
692-4120
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
厚さ(mm)
1
呼び径
M5
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
外径(mm)
10
内径(mm)
5