曜日別特売

平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)厚さ(mm)4注文コード75602725品番S666-0024
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ISO規格の座金です。

トラスコ品番692-4130材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)厚さ(mm)4呼び径M24表面処理三価クロメート仕上げ(白)外径(mm)44内径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする