曜日別特売

六角軸鉄工用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード75602750品番T6SDN-110
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。
刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。トラスコ品番415-8091材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)70シャンク径(mm)6刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※提供不可:chemSHERPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする