TRUSCO
平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100個)
厚さ(mm)
1.6
注文コード
75602795
品番
S777-0060
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ISO規格の座金です。
トラスコ品番
692-4118
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
厚さ(mm)
1.6
呼び径
M6
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
外径(mm)
11.5
内径(mm)
6