曜日別特売

平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(150個)厚さ(mm)0.8注文コード75602917品番S755-0004
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。

トラスコ品番692-4146材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)厚さ(mm)0.8呼び径M4表面処理三価クロメート仕上げ(黒)外径(mm)10内径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする