TRUSCO
平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(150個)
厚さ(mm)
0.8
注文コード
75602926
品番
S755-0005
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番
692-4148
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)
厚さ(mm)
0.8
呼び径
M5
表面処理
三価クロメート仕上げ(黒)
外径(mm)
12
内径(mm)
5