曜日別特売
57156 プロフェッショナルマスクⅢ シールドAR ゴム紐フリー ブルー25枚入 オオサキメディカル 75608745

57156 プロフェッショナルマスクⅢ シールドAR ゴム紐フリー ブルー25枚入 オオサキメディカル 75608745
57156 プロフェッショナルマスクⅢ シールドAR ゴム紐フリー ブルー25枚入 オオサキメディカル 75608745
57156 プロフェッショナルマスクⅢ シールドAR ゴム紐フリー ブルー25枚入 オオサキメディカル 75608745

プロフェッショナルマスクⅢ シールドAR ゴム紐フリー ブルー25枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
75608745
品番
57156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

PPEホルダーにぴったり収まるため、壁などに設置することができ、省スペースで場所をとりません。
PPEホルダーを使用することで縦横どちらの向きにも設置することができます。
本体の枚数が少なくなってきたら箱内部の中板を引き出すことで、マスクが手前までスライドするため、最後まで取り出しやすい設計です。(実用新案登録 第3252762号)
ARタイプはマスク上部に紺色の不織布が付いているため、シールドにマスクの色が映り込みづらく、ストレスを感じにくくなっています。
穿刺・内視鏡処置など、下向きの作業や長時間の処置にも快適に使用できます。
日本産業規格「JIS T 9001」医療用マスク クラスⅢに適合しています。(適合番号:M32510005/M32510006)

仕様
ラテックス:フリー
材質
[本体・フィルタ]ポリプロピレン、[ノーズフィッター]鉄/ポリエチレンコーティング、[シールド]ポリエチレンテレフタレート、[耳紐]ポリエステル/ポリウレタン
種類
AR
入数(枚)
25
規格
マスク:9×17.5/シールド:12.6×24.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする