曜日別特売

ボタニカルマスク ホワイト BOX 30枚入

ボタニカルマスク ホワイト BOX 30枚入 - 橋本クロスボタニカルマスク ホワイト BOX 30枚入 - 橋本クロス

肌に触れるマスクの内側にオーガニックコットン不織布を使用しソフトな肌触りを実現しています。
化繊製のマスクで肌が擦れて痛くなったり、荒れたりする方にお勧めです。
吸湿性の高いコットンを使用しているため、マスク内部での結露がしにくいです。
適度な湿気を帯びる為、喉の乾燥対策にもおすすめです。
30枚入のBOXタイプのお徳用です。

用途
風邪・花粉・ほこり・乾燥に。
一般作業用。
トラスコ品番
261-3569
材質
マスク本体(肌側):オーガニックコットン、マスク本体(外側):ポリエステル、マスク本体(フィルター部):ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン
構造
立体タイプ
内容量
1箱(24箱×30枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03770327HCBM101W
¥107,760
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする