耐摩耗スプリングホース 透明色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(6m)注文コード75618649品番ASP-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

内層にウレタン樹脂使用
負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース
耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。
帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。

用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナークリア流体粉体、粒体、ペレット長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~+60呼称12外径(mm)18内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする