曜日別特売
40014000TM サンケース C100-2 本体 サンコー(三甲) 75619875

サンプル画像

40014000TM サンケース C100-2 本体 サンコー(三甲) 75619875
40014000TM サンケース C100-2 本体 サンコー(三甲) 75619875
40014000TM サンケース C100-2 本体 サンコー(三甲) 75619875

サンケース C100-2 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75619875
品番
40014000TM
参考基準価格(税別)¥117販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
¥78
用途
ゴミを出さずに開封できる開封タブ方式
材質
PP
色
透明
方式
本体開封タブ方式
内容量(L)
0.119
外寸(mm)
71×70×60
内寸(mm)
Φ62×47
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※42t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量500以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~500までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量501~1000までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1001~1500までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1501~2000までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量2001以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~500までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量501~1000までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1001~1500までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量1501~2000までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量2001以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~500までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量501~1000までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量1001~1500までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量1501~2000までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量2001以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする