曜日別特売
HAC5333 防炎ポーチ HAC 75620031

 

HAC5333 防炎ポーチ HAC 75620031
HAC5333 防炎ポーチ HAC 75620031
HAC5333 防炎ポーチ HAC 75620031
HAC5333 防炎ポーチ HAC 75620031

防炎ポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード75620031品番HAC5333
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布(グラスファイバークロス)」を2重構造で使用しています。

用途
飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に!モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎ポーチです。
色
シルバー
本体質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21×1.3×13
主材質
ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂・シリコンコーティングガラス繊維布

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする