曜日別特売
HAC5525 防炎ポーチ HAC 75620040

 

HAC5525 防炎ポーチ HAC 75620040
HAC5525 防炎ポーチ HAC 75620040
HAC5525 防炎ポーチ HAC 75620040
HAC5525 防炎ポーチ HAC 75620040
HAC5525 防炎ポーチ HAC 75620040

防炎ポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード75620040品番HAC5525
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布(グラスファイバークロス)」を2重構造で使用しています。

用途
飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に!モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎ポーチです。
色
ブラック
本体質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21×1.3×13
主材質
ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂・シリコンコーティングガラス繊維布

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする