曜日別特売

ドリルチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75621221
品番
JDA-174
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

ドリルが滑りにくい
壊れにくい
高精度穴あけ
ラチェットロック機構

全長(mm)
100
質量(g)
255
範囲(mm)
【チャック許容】1.5~13
シャンク
6角、6.35mm
刃先外径(Φmm)
【先端工具】13以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする