サンガリア
500mlあなたの抹茶入り玄米茶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
75623748
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,886
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
植物由来の19種類の素材をブレンドし、カフェインゼロで仕上げた、やさしい味わいのブレンド茶です。
容量(mL)
500
寸法(mm)
67×67×209
質量(g)
530
原材料
ハトムギ(タイ)、大麦、玄米、野生植物抽出ミネラル、ハブ茶、杜仲茶、グァバ葉、バナバ葉、霊芝、朝鮮人参、ドクダミ、シイタケ、柿の葉、ミカンの皮、クコの葉、よもぎ、熊笹、アマチャヅル、大豆、昆布/ビタミンC
カロリー(kcal)
0
保存方法
常温
容器
ペットボトル
本数
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。