アサヒ飲料
ぐんぐんグルト3種の乳酸菌 500ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
75623836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,102
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
厳選した3種の乳酸菌とぶどう糖を含む、コク深いなじみのおいしさがゴクゴク楽しめる乳性飲料です。
カラダの中から健やかにぐんぐん元気な飲料です。
容量(mL)
500
質量(g)
528
シリーズ
ぐんぐんグルト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62.9×62.9×209
容器
ペットボトル
原材料
砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、乳酸菌飲料、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)
アレルギー
乳、大豆
入数(本)
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。