WT-79M 海外用電子式2口変圧器 カシムラ 75625159

海外用電子式2口変圧器WT-79M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75625159
品番
WT-79M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

海外で日本の家電をそのまま使える変圧器。
USB4ポート付きでスマホ、タブレットも充電。
入力電圧100~240Vの電圧を100Vに変換。
USB-C2ポート、USB-A2ポート合計70Wの出力が可能。

最大出力(W)
USB-C:PD24、USB-A:24
コード長さ(m)
1
本体質量(g)
390
入力電圧(V)
100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×68×35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする