曜日別特売
EFP80 フレキシブルポンプ エクセン 75625816

フレキシブルポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75625816
品番
EFP80
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

ポンプ部において磨耗度の高かったケーシング部及びケーシングプレートに耐久性、耐磨耗性に優れた材質を使用。
また、メカニカルシールを採用することでシャフト内に泥水が侵入することを防ぎ、軸受けの寿命を延ばしています。
耐久性の向上により従来は清水型、泥水型と分かれておりましたが、EFPはどちらにもご使用いただけます。
インペラーの形状を現状3枚羽から5枚羽に変更する事でポンプの揚程及び吐出量の能力をUPしております。

質量(kg)
6.9
最大吐出量(L/min)
1100
最大揚程(m)
19
吐出口径(mm)
76
注意
※ご使用には別途HVE-HSエンジンとフレキアッセンが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする