※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
紙こより 500本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(500本)
注文コード
75626498
品番
KYR-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
書類や原稿を板目表紙などで綴じて保管するのに適したこより紐です。
用途
紙製なので分別不要、とじたまま廃棄できます。すぐに使えて便利なカットタイプ。
材質
紙
タイプ
カットタイプ
長さ(cm)
36
入数
500本
太さ(mm)
0.6