付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、 ワッシャー2個、玄関子機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン材質難燃性PC樹脂色シルバー質量(g)約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×123×36.3使用環境【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子HD防水性IP54