Panasonic(パナソニック)
USUI-TA 広幅 防音直貼床材用 耐熱 接着剤セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1箱(12枚)
注文コード
75629989
品番
XKERSJWCS
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
303mm幅の広幅デザイン。
広幅石目の高級感を手軽に演出可能。
長さ(mm)
909
幅(mm)
303
厚さ(mm)
1.5
基材
WPB(ウッドプラスチックボード)
色(柄)
グレーコンク柄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません