曜日別特売
KF96032-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032) サンエス 75637741

KF96032-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032) サンエス 75637741
KF96032-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032) サンエス 75637741
KF96032-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032) サンエス 75637741
KF96032-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032) サンエス 75637741

空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75637741品番KF96032-KS060
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

〇服
・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能
・名入れプリントが出来るように切り替えも無
・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)
・隠しボタン付き左胸ポケット
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP143適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

注意
※Sはユニセックスサイズ
※この商品に保冷剤ポケットは付いておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする