- 付属品
- スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4,スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4
- 材質
- スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 610
- 使用工具
- プラスドライバー、手袋
- 有効内寸(mm)
- 【収納部】35~50
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 240×40×130
- 総耐荷重(kg)
- 2
- 対応VESA規格
- 75×75、100×100、200×100