曜日別特売

ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75644908品番CGH-1825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コードレス仕様のためどこでも使用可能
電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない
ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適
初心者でも使いやすい
【カルチベーター(耕運機)】
・耕幅:約200mm・深さ:約80mm・回転数:約280min-1・無負荷作業時間:約45分
【グラストリマー(草刈り機)】
・草刈幅:約160mm・刃:金属刃、樹脂刃・回転数:約6000min-1・無負荷作業時間:約60分
【ヘッジトリマー(芝刈り機)】
・刈込幅:約300mm・ストローク数:約1300min-1・最大切断径:約10mm・無負荷作業時間:約60分
【リチウムイオンバッテリー】
・定格:DC18V 2.5Ah 45Wh・充電時間:約120分(20W以上の場合)・充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)

用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 グラストリマー 芝刈機 芝刈り機 ヘッジトリマー 耕運機 耕うん機 庭 畑 田畑 ブラシレスモーター エレイン ELEIN
注意
※ACアダプターは別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする