曜日別特売

Windows11 IoT Enterprise搭載ファンレス miniPC

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量
1台
注文コード
75662155
品番
MPC-N150W1FL/WG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:IEEE802.11ac/n/a/g/b/
Windows 11 IoT Enterpriseを搭載した、業務用途向けの小型PCです。HDMI×3出力やRS-232Cを備え、サイネージや制御システムなど長期運用が前提となる用途に対応します。また、24時間連続稼働に対応し、可動部品を使用しないファンレス設計により静音性に優れています。
可動部品を使用しない「完全ファンレス構造」を採用。機械的な摩耗が発生せず、ホコリや振動の影響も受けにくいため、工場など長時間の連続稼働環境においても故障リスクを低減します。静音性にも優れているため、サイネージなど音が気になる場所への設置にも適しています。
24時間連続稼働に対応しているため、サイネージや制御システムなどを止めずに運用したい設置環境でも安心してご利用いただけます。
プロセッサーのベースパワーが6Wの低消費電力CPU「Intel(R) Processor N150」を搭載。消費電力を抑えながら、日常業務やデジタルサイネージ用途などに必要な処理性能を発揮します。省電力設計により、長時間稼働が求められる環境でも効率的な運用が可能です。

仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする