- 仕様
- ●CPU詳細:第14世代 インテル Core i3 14100T (4コア、8スレッド、12MBキャッシュ、最大 4.4GHzまで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:15区分 23●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i3●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1) DDR5 ●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:182mm x 幅:36mm x 奥行き:178mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
- 本体質量(g)
- ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
- スピーカー
- あり 内蔵スピーカー
- キーボード
- あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
- ポインティングデバイス
- あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- RJ-45 Ethernet×1
- 無線LAN
- なし
- USB
- 前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)
- オフィスソフト
- なし