12100 O2センサーソケット Lisle(ライル) 75665488

12100 O2センサーソケット Lisle(ライル) 75665488
12100 O2センサーソケット Lisle(ライル) 75665488

O2センサーソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75665488
品番
12100
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

配線に干渉しないようスリットを設けた特殊な22mmソケットを採用します。センサー全体を覆える十分な深さを確保しています。熱処理された合金鋼製です。3/8”差込角のラチェットまたは1”レンチで使用可能です。

用途
車載O2センサーの脱着作業に使用
材質
合金鋼(熱処理済み)
寸法(mm)
22
差込角(inch)
3/8インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする