曜日別特売
51410 スパークプラグブーツプライヤー Lisle(ライル) 75665506

51410 スパークプラグブーツプライヤー Lisle(ライル) 75665506
51410 スパークプラグブーツプライヤー Lisle(ライル) 75665506

スパークプラグブーツプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
75665506
品番
51410
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

プライヤーの5/8インチの開口部は、スパークプラグワイヤーブーツにしっかりフィットし、スパークプラグワイヤーを傷つけることを防ぎます。ツールの全長は7インチで、先端がオフセットされており、狭い場所でも使用できます。

用途
GM 3.1L、3.4L、3.8Lエンジンおよびその他のエンジンで、取り外しにくいスパークプラグワイヤーを取り外すために使用
全長(mm)
177(7インチ)
サイズ(inch)
開口部5/8インチ
先端形状
オフセットチップ (狭い場所に対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする