エッシェンバッハ
LEDワイドライトルーペ 4X
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75666337
品番
1511-4
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
Dpt:16、目とレンズの適正距離(cm):18
質量(g)
130(電池含む)
種類
レンズ:回折+アスフェリカル
倍率
4×
レンズサイズ(mm)
50×75