ライト付きルーペ モビレントLED 10X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75666380
品番
1520-910
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品
ストラップ、電池(CR-2032)
仕様
ディオプター:38Dpt、目とレンズの適正距離(cm):4
質量(g)
47
レンズ形状
アスフェリカル(非球面)
倍率
10x
レンズサイズ(mm)
Φ35
本体サイズ(mm)
55×55×30
材質(レンズ)
PXM光学樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする