曜日別特売
NBN25-F135-M18-10M-SET 高温近接 F135 PEPPERL+FUCHS 75666791

高温近接 F135

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75666791
品番
NBN25-F135-M18-10M-SET
参考基準価格(税別)¥155,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
仕様
【ねじ切り】M12×1【リダクションファクタ 】rBrass/1.1、rCu/0.7【作動エレメント】スチール Fe360 、 75 ×75 ×1(mm)
接続方式
コネクタプラグ
接続
アセンブリ/追加の M8 プラグコネクタ (センサヘッド側)
保護等級
センサーヘッド: IP65、アンプ: IP67
ハウジング
センサーヘッド: PEEK 450、30 % ファイバーグラス、アンプ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
ピン数(ピン)
4
設置方法
面一取り付け可能
係数
[減衰] r304/0.6、rAl/0.7
取付器具
アルミニウム 3.3206 取り付けブラケット
スイッチング方式
常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作距離(mm)
保証/0 ... 20、定格/25
曲げR
固定設置 7.5×ケーブル直径
ケーブル径(Φmm)
3.9
出力極性
DC
出力タイプ
4 線式,PNP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする