V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-YIOL P+F M12 センサーケーブル PEPPERL+FUCHS 75666870

V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-YIOL P+F M12 センサーケーブル PEPPERL+FUCHS 75666870
V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-YIOL P+F M12 センサーケーブル PEPPERL+FUCHS 75666870

P+F M12 センサーケーブルV19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-YIOL

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品は長さ・仕様など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(m)
0.6
仕様
【コーディング】A コード【ハロゲンフリー】IEC 60754-1
注文コード
75666870
品番
V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-YIOL
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
質量(g)
36.58
長さ(m)
0.6
電流(A)
作動/最大 2
接続
コネクタ 1:ソケット、コネクタ 2:オスコネクタ、[プラグ]コネクタ M12×1 : IEC 61076-2-101
締付トルク(N・m)
0.6
仕様
【コーディング】A コード【ハロゲンフリー】IEC 60754-1
材質(本体)
TPU、黒
構造
M12
保護等級
EN 60529
ピン数(ピン)
コネクタ 1:8、コネクタ 2:4
被覆
黒色(RAL 9005 に類似)
ロック
ねじ接続
被覆外径(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
UL 1581、DIN EN 60332-2-2
動作電圧(V)
最大 30 AC/DC
スタイル
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする