曜日別特売
V1-G-N-5M-PUR P+F NAMUR/防爆ケーブル PEPPERL+FUCHS 75667107

V1-G-N-5M-PUR P+F NAMUR/防爆ケーブル PEPPERL+FUCHS 75667107
V1-G-N-5M-PUR P+F NAMUR/防爆ケーブル PEPPERL+FUCHS 75667107

P+F NAMUR/防爆ケーブル

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
5
ケーブル
IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠、[コード]Li FY 11Y 2×0.34
注文コード
75667107
品番
V1-G-N-5M-PUR
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
質量(g)
116.03
構造
コア/42×0.1 mmΦ、タイプ/M12
接続
コネクタ1:ソケット、コネクタ 2:ケーブル端
ケーブル
IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠、[コード]Li FY 11Y 2×0.34
スタイル
ストレート
仕様
【コーディング】A コード【ツールのインストール】筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
長さ(m)
5
保護等級
IP66 / IP68 / IP69
締付トルク(N・m)
0.6
ピン数(ピン)
2
コネクタ
プラグ/TPU、黒
被覆
青色(RAL 5015 に類似)
保護
緩和/統合型
挿抜耐久
min. 100
ロック
ねじ接続
被覆外径(mm)
4.8
断面積(mm2)
コア/0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア色
コア 1: 茶色、コア 2: 青色
曲げR
> 15×ケーブル直径、可動、ケーブル直径が > 10 倍、固定
コア数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする