曜日別特売
V15-G-2M-PVC P+F M12 センサーケーブル PEPPERL+FUCHS 75667351

V15-G-2M-PVC P+F M12 センサーケーブル PEPPERL+FUCHS 75667351
V15-G-2M-PVC P+F M12 センサーケーブル PEPPERL+FUCHS 75667351

P+F M12 センサーケーブル

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は長さ・仕様など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(m)
2
仕様
【コーディング】A コード
注文コード
75667351
品番
V15-G-2M-PVC
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
質量(g)
87.72
長さ(m)
2
電流(A)
作動/最大 4
接続
コネクタ 1:ソケット、コネクタ 2:ケーブル端、[プラグ]コネクタ M12×1 : IEC 61076-2-101
締付トルク(N・m)
0.6
仕様
【コーディング】A コード
構造
M12
保護等級
EN 60529
ピン数(ピン)
5
被覆
灰色(RAL 7001 に類似)
ロック
ねじ接続
被覆外径(mm)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
最大 48 AC / 60 DC
スタイル
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする