NCN4-12GM35-N0-V1 インダクティブ NAMUR M12 PEPPERL+FUCHS 75667719

インダクティブ NAMUR M12

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は直径・長さ・仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
直径(mm)
12
長さ(mm)
40
仕様
【ねじ切り】M12×1【ヒステリシス】1 ... 10 % 標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.36
注文コード
75667719
品番
NCN4-12GM35-N0-V1
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
接続方式
コネクタプラグ
保護等級
IP66 / IP67
材質(ハウジング)
ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
設置方法
ノンフラッシュ(非面一)
係数
[減衰] r304/0.74、rAl/0.37
仕様
【ねじ切り】M12×1【ヒステリシス】1 ... 10 % 標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.36
長さ(mm)
40
周波数(Hz)
切替え/0 ... 800
公称電圧(V)
8.2 (Ri 約 1 kΩ)
ピン数(ピン)
4
短絡保護
はい
検出面
PBT
スイッチング方式
常閉(NC)
直径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作距離(mm)
保証/0 ... 3.24、定格/4、実際/3.6 ... 4.4 標準
インジケータ
【切替え状態】マルチホール LED、黄色
逆極性保護
はい
出力タイプ
2 線式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする