PEPPERL+FUCHS
P+F M8 センサーケーブル
V31-GM-2M-PVC
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
2
2
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75667965
品番
V31-GM-2M-PVC
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
質量(g)
59
長さ(m)
2
接続
[プラグ]コネクタ M8×1 : IEC 61076-2-104
動作電圧(V)
最大 30 AC/DC
スタイル
ストレート
仕様
【コーディング】A コード
材質(本体)
TPU、黒
電流(A)
作動/最大 4
構造
M8
保護等級
EN 60529
締付トルク(N・m)
0.4
ピン数(ピン)
4
被覆
灰色(RAL 7001 に類似)
ロック
ねじ接続
被覆外径(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応