曜日別特売
NBN40-U1-E0 インダクティブ バリコント PEPPERL+FUCHS 75668069

インダクティブ バリコント

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75668069
品番
NBN40-U1-E0
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.39、rCu/0.3
材質
ハウジングベース/プラスチック
長さ(mm)
118
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
質量(g)
225
周波数(Hz)
切替え/0 ... 180
接続方式
ねじ端子
接続
1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます。締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
周囲温度
-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)
保護等級
IP68/IP69K
材質(ハウジング)
PA / 金属 エポキシ粉体塗装
電流(mA)
【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5(標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 200
設置方法
ノンフラッシュ(非面一)
短絡保護
パルシング
係数
[減衰] r304/0.74、rAl/0.31
検出面
PA
スイッチング方式
常開(NO)
断面積(mm2)
【最大コア】ワイヤーエンドフェルールなし 2.5 、 コネクタスリーブ付き 1.5【最小コア】ワイヤーエンドフェルールなし /0.5 、 コネクタスリーブ付き /0.34【コア】最大 2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作距離(mm)
保証/0 ... 32.4、定格/40、実際/36 ... 44
電圧降下(V)
≦ 2
インジケータ
【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色
動作電圧(V)
10 ... 30 DC
逆極性保護
はい
遅延時間(ms)
(適切に操作可能になるまで)80
出力極性
DC
出力タイプ
3 線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする