- 接続方式
- ケーブル
- 保護等級
- IP66 / IP68
- 材質(ハウジング)
- PBT
- 設置方法
- ノンフラッシュ(非面一)
- 係数
- [減衰] r304/0.85、rAl/0.4
- 仕様
- 【リダクションファクタ 】rCu/0.3
- 長さ(mm)
- 35
- 周波数(Hz)
- 切替え/0 ... 1500、定格/4
- ケーブル長(m)
- 2
- 周囲温度
- -25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)
- 材料
- PVC
- 公称電圧(V)
- 8.2 (Ri 約 1 kΩ)
- 検出面
- PBT
- スイッチング方式
- 常閉(NC)
- 断面積(mm2)
- コア/0.34
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作距離(mm)
- 保証/0 ... 3.24
- 曲げR
- > 10×ケーブル直径
- ケーブル径(Φmm)
- 4.8 ± 0.2
- 出力タイプ
- 2 線式