P-35 集合管 ヤマト産業 75669688

集合管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は外径×内径・最高使用圧力・タイプなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径×内径(Φmm)
16×10
最高使用圧力(MPa)
20
タイプ
真鍮
注文コード
75669688
品番
P-35
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。

材質
SUS316
全長(mm)
62(PTFEパッキン含む)
質量(g)
230
タイプ
真鍮
最高使用圧力(MPa)
20
外径×内径(Φmm)
16×10
接続
W22-14(右)袋ナット
主な用途
(P)ー(R)当り用
設計圧力(MPa)
21.6
設計温度(℃)
-10~40
関連資料:(4.76MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする