864-262 アルミテープツヤあり UNIT(ユニット) 75671806

アルミテープツヤあり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
テープ幅(mm)100
材質アルミ
内容量1巻注文コード75671806品番864-262
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

屋外での使用にも最適です。
優れた耐水・耐候性です。

用途
水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。
トラスコ品番
744-6438
材質
アルミ
テープ幅(mm)
100
色
アルミ(艶あり)
摘要
粘着付(セパレーター台紙付)
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.09
対応
ツヤ有無:あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする