ALG10002 高精度電子天びん VIBRA(新光電子) 75677415

高精度電子天びん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は最小表示・ひょう量など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(g)
0.01
ひょう量(g)
1000
注文コード
75677415
品番
ALG10002
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。

ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
0.01
計量皿形状
角
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(7.02MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする