曜日別特売
TW009GZK 充電式インパクトレンチ マキタ 75680380

TW009GZK 充電式インパクトレンチ マキタ 75680380
TW009GZK 充電式インパクトレンチ マキタ 75680380
TW009GZK 充電式インパクトレンチ マキタ 75680380
TW009GZK 充電式インパクトレンチ マキタ 75680380
TW009GZK 充電式インパクトレンチ マキタ 75680380
TW009GZK 充電式インパクトレンチ マキタ 75680380

充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75680380品番TW009GZK
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

充電式インパクトレンチTW009G
エア式同等の強力トルク
ショートアンビル仕様でプラントや
重機のメンテナンス等に最適
特長
・エア式同等の強力トルク
最大締付けトルク2,850N・m※1、最大緩めトルク4,000N・m※2とハイパワー。
大径ボルトの締付け、緩め作業をパワフルにこなせます。
※1 M36(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※2 3秒以内に緩められるトルクの最大値。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
・充電式ならではの快適作業
エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。
・ショートアンビル仕様
プラントや重機のメンテナンス、カウンターウェイトの脱着等に。
・コンパクトで優れた取り回し性
モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長435mmとコンパクト。
・作業効率向上、3つのモードを搭載
1正逆転オートストップモード
打撃後約0.5秒、約1秒等で停止し、連続した仮締め作業から、緩め作業時のナット脱落防止に便利。
2スイッチ全速モード
トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。
3打撃力4段切替
作業に応じて、打撃力を4段階に選択可能。
・防水保護等級IPX6
・リング発光LEDライト採用
ソケットの影を軽減し、視認性に優れています。照度は3段階(強/中/弱)で切替可能。
「ライトモード」で簡易的な照明としても使用可能。点灯時間は約1時間。
・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式
Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。
吊り下げ用リング付
その他特長
無段変速
正逆転切替
ブレーキ付

質量(kg)11.3電圧(V)直流36(40max)角ドライブsq(mm)25.4最大締付トルク(N・m)2850
関連資料:(2.87MB)
注意
※バッテリ、充電器別売りです。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする